Éléments standard de mécanique - Plot Paulstra 52158021

Plot RADIAFLEX Inox

Voir les informations techniques

Références

Paulstra :52158021
Rubix :0283-1479102
EAN :3661227035465
PLOT RIADAFLEX 52158021 D. 50MM H. 25MM M10

Résumé technique

Longueur25 mm
Modèlediam 50mm

Détails articles : PLOT RIADAFLEX 52158021 D. 50MM H. 25MM M10


Armatures : plaques cylindriques. Caoutchouc naturel adhéré, forme cylindrique. Fixation par vis, par écrous ou mixte.

Points forts

Simplicité de montage. Produit simple et économique. Gamme étendue.

Informations techniques


Attributs
Longueur25 mm
Modèlediam 50mm
77,72 HT
/ unité
93,26 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h