Éléments standard de mécanique - Plot Paulstra 52158211
Plot RADIAFLEX Inox
Voir les informations techniquesRéférences
Paulstra :52158211
Rubix :0283-1479100
EAN :3661227035472
Détails articles : PLOT RIADAFLEX 52158211 D. 50MM H. 45MM M10
Armatures : plaques cylindriques. Caoutchouc naturel adhéré, forme cylindrique. Fixation par vis, par écrous ou mixte.
Points forts
Simplicité de montage. Produit simple et économique. Gamme étendue.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Modèle | diam 50mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,29 € HT
/ unité
93,95 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

