Éléments standard de mécanique - Plot Paulstra 52134411

Plot RADIAFLEX Inox

Voir les informations techniques

Références

Paulstra :52134411
Rubix :0283-1479107
EAN :3661227035373
PLOT RIADAFLEX 52134411 D. 25,5MM H. 40MM M8

Résumé technique

Longueur40 mm
Modèlediam 25,5mm

Détails articles : PLOT RIADAFLEX 52134411 D. 25,5MM H. 40MM M8


Armatures : plaques cylindriques. Caoutchouc naturel adhéré, forme cylindrique. Fixation par vis, par écrous ou mixte.

Points forts

Simplicité de montage. Produit simple et économique. Gamme étendue.

Informations techniques


Attributs
Longueur40 mm
Modèlediam 25,5mm
45,00 HT
/ unité
54,00 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h