Éléments standard de mécanique - Plot Paulstra 52165311
Plot RADIAFLEX Inox
Voir les informations techniquesRéférences
Paulstra :52165311
Rubix :0283-1479108
EAN :3661227035366
Détails articles : PLOT RIADAFLEX 52165311 D. 25,5MM H. 30MM M6
Armatures : plaques cylindriques. Caoutchouc naturel adhéré, forme cylindrique. Fixation par vis, par écrous ou mixte.
Points forts
Simplicité de montage. Produit simple et économique. Gamme étendue.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Modèle | diam 25,5mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,37 € HT
/ unité
49,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

