Éléments standard de mécanique - Plot Paulstra 52129721
Plot RADIAFLEX Inox
Voir les informations techniquesRéférences
Paulstra :52129721
Rubix :0283-1479110
EAN :3661227035359
Détails articles : PLOT RIADAFLEX 52129721 D. 20MM H. 20MM M6
Armatures : plaques cylindriques. Caoutchouc naturel adhéré, forme cylindrique. Fixation par vis, par écrous ou mixte.
Points forts
Simplicité de montage. Produit simple et économique. Gamme étendue.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Modèle | diam 20mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,83 € HT
/ unité
44,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

