Éléments standard de mécanique - Plot Paulstra 52129811
Plot RADIAFLEX Inox
Voir les informations techniquesRéférences
Paulstra :52129811
Rubix :0283-1479111
EAN :3661227035342
Détails articles : PLOT RIADAFLEX 52129811 D. 16MM H. 25MM M5
Armatures : plaques cylindriques. Caoutchouc naturel adhéré, forme cylindrique. Fixation par vis, par écrous ou mixte.
Points forts
Simplicité de montage. Produit simple et économique. Gamme étendue.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Modèle | diam 16mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
713,50 € HT
/ 50 unités
856,20 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours

