Éléments standard de mécanique - Plot Paulstra 51129212
Plot RADIAFLEX Inox
Voir les informations techniquesRéférences
Paulstra :51129212
Rubix :0283-1479099
EAN :3661227035427
Détails articles : BUTEE RIADAFLEX 51129212 D. 16MM H. 10MM M5
Armatures : plaques cylindriques. Caoutchouc naturel adhéré, forme cylindrique. Fixation par vis, par écrous ou mixte.
Points forts
Simplicité de montage. Produit simple et économique. Gamme étendue.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Modèle | diam 16mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
618,50 € HT
/ 50 unités
742,20 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours

