Éléments standard de mécanique - Plot Paulstra 52140111

Plot RADIAFLEX Inox

Voir les informations techniques

Références

Paulstra :52140111
Rubix :0283-1479104
EAN :3661227035458
PLOT RIADAFLEX 52140111 D. 40MM H. 28MM M10

Résumé technique

Longueur28 mm
Modèlediam 40mm

Détails articles : PLOT RIADAFLEX 52140111 D. 40MM H. 28MM M10


Armatures : plaques cylindriques. Caoutchouc naturel adhéré, forme cylindrique. Fixation par vis, par écrous ou mixte.

Points forts

Simplicité de montage. Produit simple et économique. Gamme étendue.

Informations techniques


Attributs
Longueur28 mm
Modèlediam 40mm
59,98 HT
/ unité
71,98 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h