Éléments standard de mécanique - Plot Paulstra 52158111

Plot RADIAFLEX Inox

Voir les informations techniques

Références

Paulstra :52158111
Rubix :0283-1479101
EAN :3661227035410
PLOT RIADAFLEX 52158111 D. 50MM H. 35MM M10

Résumé technique

Longueur35 mm
Modèlediam 50mm

Détails articles : PLOT RIADAFLEX 52158111 D. 50MM H. 35MM M10


Armatures : plaques cylindriques. Caoutchouc naturel adhéré, forme cylindrique. Fixation par vis, par écrous ou mixte.

Points forts

Simplicité de montage. Produit simple et économique. Gamme étendue.

Informations techniques


Attributs
Longueur35 mm
Modèlediam 50mm
78,06 HT
/ unité
93,67 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h