Pistolet à graisse / Pompe à graisse SAM 1881, Contenance: 400 ml
PISTOLET GRAISSE AUTOMATIQUE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :1881
Rubix :0149-5248563
EAN :3272670542945

Documents
Détails articles : PISTOLET GRAISSE AUTOMATIQUE
Corps aluminium. Réservoir acier. Système aspiration et compression. Fonctionnement continu. Têteorientable 360°. Cartouche de graisse 310/400 ml ou vrac. Poids 1,4 kg / Raccord de remplissage /Soupape de purge / Raccord 1/4" / Livré avec allonges de graissage flexible et rigide.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Poids | 2,03 kg |
| Longueur du flexible | 385 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,39 € HT
/ unité
205,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours
