Pistolet à graisse / Pompe à graisse Pressol 12 630, Contenance: 500 ml

Pompe à graisse

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Pressol :12 630
Rubix :5035-1051722
EAN :4103810126307
POMPE LEVIER SERIE STANDARD FLEXIBLE POLYAMIDE ET AGRAFE

Résumé technique

Contenance500 ml

Documents

Détails articles : POMPE LEVIER SERIE STANDARD FLEXIBLE POLYAMIDE ET AGRAFE


Puissante et sans effort livrée avec flexible polyamide et agrafe 3 mors capacité 500 cm3.

Points forts

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C Manchette garantissant l'étanchéité avec de la graisse en vrac ou avec une cartouche Selon DIN 1283 Certifié TÜV L'ajustage précis de la manchette sur le tube évite les fuites internes Performance inchangée après 40.000 cycles Tête de pompe à graisse en zinc moulé Z410 Les striures profondes assurent une bonne prise en main Poignée ergonomique Levier équipé d'une poignée anti-dérapante Le fond amovible améliore l'action du ressort, en augmentant l'effort de compression sur la graisse en vrac, et en facilitant l'insertion de la manchette dans des cartouches déformées La conception optimale du levier permet la réduction des efforts lors du pompage Purge de l'air par une rotation d'un demi-tour du corps de la pompe

Applications

Pour utilisation dans l'industrie, l'agricole, le batiment, les ateliers mécaniques….. Pour lubrification dans les endroits difficilement accessibles

Informations techniques


Attributs
Contenance500 ml
70,33 HT
/ unité
84,40 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h