Pistolet à graisse / Pompe à graisse Pressol 14203 211, Contenance: 500 ml
Pompe à Graisse Prelixx Pro
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :14203 211
Rubix :5035-1384995
Fabricant :14203 211
EAN :4103810702990

Documents
Détails articles : POMPE A GRAISSE PRELIX PRO 2014.1 M 10X1
Spécifications : Avec porte-tuyau. Valve de remplissage (FN), M 10 x 1 m (12 670). Partie zinguée: Levier, crochet, cliquet d'arrêt, couvercle. Tête de pompe à graisse en zinc moulé Z410. Soupape à bille zinguée (85 589) Système de tige de poussée démontable et mobile.
Poignée en T, maitien optimal et pression optimale.Poignée de levier ergonomique, anti-dérapante, très bonne transmission de puissance et maniement.
Agrafe 4 mors, M 10 x 1 (12 643) Flexible haute pression, M 10 x 1 m, 11 x 300 mm, avec joint (12 655 828). Caractéristiques particulières Durée de vie exceptionnelle grâce à l'association de zinc et d'acier rectifié (piston) L'état de surface Ra (0,4 μm) et les tolérances (6 μm) entre l'alésage et le piston sont inégalés - pas de graissage fictif Course variable du piston: Dans le cas d‘une contre-pression importante, ex. point de graissage encrassé, le point de graissage peut être débloqué par un mouvement court avec une pression requise minimale Volume distribué variable de 0,1-1,95 cm³ par cycle Tous les raccordements vissés sont étanchéifiés à l'aide de joints Rapport de levier optimal pour l'actionnement du levier, ainsi la pression nécéssaire est aussi faible que possible Plateau suiveur avec siège étanche, directement en contact avec la paroi dtube de pompe à graisse dans le cas d'une utilisation de graisse en vrac. Ou sur la paroi intérieure de la cartouche. La manchette peut, en jouant sur la tige de poussée, être introduite dans des cartouches endommagées ou ayant des différences dimenssionnelles Les cartouches endommagées peuvent être enlevées facilement Tige de poussée blocable à chaque position- La tige de manoeuvre ne doit pas être complétement tirée vers l‘arrière pour libérer la graisse de la pression du ressort (la graisse ne se sépare pas) L'ensemble démontable permet un nettoyage Le filetage roulé du tube de pompe à graisse est insensible aux dommages causés par des coups et permet un vissage facile et rapide en 1,5 tours Purge rapide par ouverture d'un demi tour du tube de pompe, raccord de remplissage
Poignée en T, maitien optimal et pression optimale.Poignée de levier ergonomique, anti-dérapante, très bonne transmission de puissance et maniement.
Agrafe 4 mors, M 10 x 1 (12 643) Flexible haute pression, M 10 x 1 m, 11 x 300 mm, avec joint (12 655 828). Caractéristiques particulières Durée de vie exceptionnelle grâce à l'association de zinc et d'acier rectifié (piston) L'état de surface Ra (0,4 μm) et les tolérances (6 μm) entre l'alésage et le piston sont inégalés - pas de graissage fictif Course variable du piston: Dans le cas d‘une contre-pression importante, ex. point de graissage encrassé, le point de graissage peut être débloqué par un mouvement court avec une pression requise minimale Volume distribué variable de 0,1-1,95 cm³ par cycle Tous les raccordements vissés sont étanchéifiés à l'aide de joints Rapport de levier optimal pour l'actionnement du levier, ainsi la pression nécéssaire est aussi faible que possible Plateau suiveur avec siège étanche, directement en contact avec la paroi dtube de pompe à graisse dans le cas d'une utilisation de graisse en vrac. Ou sur la paroi intérieure de la cartouche. La manchette peut, en jouant sur la tige de poussée, être introduite dans des cartouches endommagées ou ayant des différences dimenssionnelles Les cartouches endommagées peuvent être enlevées facilement Tige de poussée blocable à chaque position- La tige de manoeuvre ne doit pas être complétement tirée vers l‘arrière pour libérer la graisse de la pression du ressort (la graisse ne se sépare pas) L'ensemble démontable permet un nettoyage Le filetage roulé du tube de pompe à graisse est insensible aux dommages causés par des coups et permet un vissage facile et rapide en 1,5 tours Purge rapide par ouverture d'un demi tour du tube de pompe, raccord de remplissage
Points forts
Peut passer de la graisse NLGI 3 à 5 °C, NLGI 2 à 0 °C. Permet de faire graissage endroit excigu grace à son Système de course variable. Volume distribué variable de 0,1-1,95 cm³ par cycle
Applications
Pour utilisation dans l'industrie, l'agricole, le batiment, les ateliers mécaniques….. Pour lubrification dans les endroits difficilement accessibles
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Poids | 1,31 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,41 € HT
/ unité
162,49 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h