Pistolet à graisse / Pompe à graisse Pressol 18 051, Contenance: 400 ml

Pompe à graisse élrectrique 20 V

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Pressol :18 051
Rubix :5035-1384996
Fabricant :18 051
EAN :4103810180514
POMPE A GRAISSE SUR BATTERIE 20V

Résumé technique

Documents

Détails articles : POMPE A GRAISSE SUR BATTERIE 20V


Pistolet de graissage électrique avec ZBH 20 V-2000 mAh

Données techniques
• Commande du piston : Le moteur électrique entraîné par une batterie 20 V assure un transfert continu de graisse
• Remplissage : Cartouche 400 g selon DIN 1284, ou graisse en vrac
• Débit (g/min) : Env. 150
• Capacité de graissage de l'accumulateur : Env. 25 cartouches de 400 g (sans contre-pression) Env. 7 cartouches de 400 g (à une contre-pression d'env. 100 bar)
• Pression d'utilisation max. (bar/psi) : 400 / 5800
• Pression maximum (bar/psi) : 680 / 10000
• Temps de chargement : Env. 60 minutes
• Batterie haute performances : 2000 mAh
• Flexible de refoulement : 11 x 1000 mm
• Actionnement du poussoir : Poignée en T
• Couvercle : Amovible
• Epaisseur du corps (mm) : 1
• Dimensions LxlxH (mm) : 380 x 205 x 110
• Poids batterie - pompe à graisse, à vide (kg) : 3,56

Appareil de charge 
• Tension d'entrée (V) : 230 V AC
• Fréquence (Hz) : 50/60
• Courant d'entrée max. (A) : 0,5
• Puissance d'entrée max. (W) : 45
• Tension de sortie (V) : 16-21 V DC
• Intensité de sortie (A) : 1,5
• Câble d'alimentation avec prise CE, longueur (m) : 1,6
• Dimensions sans câble Lxlxh (mm) : 180 x 120 x 85
• Poids (kg) : 0,455

Accumulateur
• Capacité : 2000 mAh
• Tension (V) : 20
• Accumulateur : Lithium-ion
• Temps de chargement : Env. 60 minutes
• Dimensions LxlxH (mm) : 118 x 76 x 45
• Poids (kg) : 0,378

Spécification
• Moteur électrique entraîné par un accumulateur 20 V
• 2 accumulateurs lithium-ion 20 V, 2000 mAh (18 051 100)
• Valve de remplissage (12 672) et de purge (85 277)
• Flexible de refoulement haute pression, 11 x 1000 mm, équipé de ressorts anti-pliure (18 042)
• Embout de précision, M 10 x 1 f, avec anti-retour (12 642)
• Réducteur, G 1/8" f, M 10 x 1 m (12 016) et réducteur, NPT 1/8'' f, M 10 x 1 m (12 020)
• Agrafe hydraulique coudée avec raccord rapide (12 040)
• Tube de pompe à graisse zingué
• Chargeur d'accumulateur 230 V (18 051 200)
• La pompe à graisse est dotée d'un socle et d'un support de tuyau
• Pieds de support pour une manipulation facile, maintien stable
• 1 Bandoulière
• Conditionné dans coffret portatif, plastique, noir

Points forts

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C
Affichage intégré avec compteur de débit de graisse, indicateur de charge de la batterie et indication du débit de graisse.
Affichage clignote en rouge en cas de contre-pression ou si la consommation électrique est trop élevée.
Alarme en cas de perte de graisse - Le compteur se fige 2 vitesses de transfert de graisse réglables (L - H)
Manchette garantissant l'étanchéité avec de la graisse en vrac ou avec une cartouche.
L'état de charge de l'accumulateur est indiqué à la pompe à graisse et à l'accumulateur.
Poignée ergonomique.
Localisation optimale de la zone de lubrification par un éclairage LED, par ex. en cas de difficultés d'accès aux graisseurs ou de mauvaises conditions d'éclairage.
Les ressorts anti-flexion empêchent les flexions du tuyau et prolongent la durée de vie.
Ventilation par une soupape d'aération ou par d'un 1/2 tour du tube.

Applications

Pour utilisation dans l'industrie, l'agricole, le bâtiment, les ateliers mécaniques, domestique…..

Informations techniques


Attributs
Contenance400 ml
Poids0,378 kg
1 207,06 HT
/ unité
1 448,47 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h