Pistolet à graisse / Pompe à graisse Algi equipements 7316000, Contenance: 400 ml
POMPE À GRAISSE "PRO" FLEXIBLE 300 MM ET AGRAFE 4 MORS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7316000
Rubix :0474-1093273
EAN :3284660301180



Documents
Détails articles : POMPE A GRAISSE PRO 400GR EQUIP.FLEX 300MM + AGRA 4 MORS
Modèle haute performance adaptée aux conditions extrêmes pour cartouches ou graisse en vrac. Equipée d’un flexible polyamide 300 mm et d’une agrafe 4 mors. Les 6 atouts de la pompe à graisse Pro Algi : La puissance : Une pression d’utilisation supérieure à 400 bar. La robustesse : Un corps de pompe, une tête et un levier en acier zingué. Qualité de fabrication professionnelle. La qualité : Un contrôle de fabrication aux normes internationales : ISO 9001 : 2015 La performance : Un passage de graisse NLGI-3 à des températures minimales (-15°). Un système assurant le vidage complet de la cartouche de graisse. L’ergonomie : Une très bonne prise en main assurant un confort de travail optimal. L’étanchéité :Une liaison tête/corps de pompe, avec filetage usiné et joint fibre.
Points forts
Modèle haute performance adapté à des conditions extrêmes. Joints fibre.
Applications
Pour cartouche de 400 g et graisse en vrac.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Poids | 1,66 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,74 € HT
/ unité
214,49 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h