Pistolet à graisse / Pompe à graisse Mecaline 853663, Contenance: 500 ml

Pistolet graisse industrie

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :853663
Rubix :C600-1246221
EAN :3660338097157
PISTOLET GRAISSE INDUSTRIE

Résumé technique

Documents

Détails articles : PISTOLET GRAISSE INDUSTRIE


Normes : DIN 1283, DIN 1284

Pistolet à commande manuelle
Ø piston pompe : 10 mm
Pression de refoulement maxi : 300 bars
Deux positions de graissage :
- Position «Volume» permet un volume par coup de 0,9 cm3.
- Position «Pression» en cas de graissage difficile dû par exemple à un graisseur résistant.

Points forts

2 positions de graissage
Graissage d'une seule main possible

Applications

Equipement de graissage. Applications industrielles

Informations techniques


Attributs
Contenance500 ml
Poids1,2 kg
143,13 HT
/ unité
171,76 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h