Références
Festo :DHEB-33-E-D-E-L
Rubix :0326-2565232
Fabricant :1320772
EAN :4052568229924

Détails articles : PINCE SOUFFLET DHEB-33-E-D-E-L
Pince à soufflet DHEB-33-E-D-E-L Taille=33, Course des soufflets=14,5 mm, Diamètre mini pour la préhension=34 mm, Diamètre max pour la préhension=45 mm, Position de montage=indifférent
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur à soufflet |
|---|---|
| Course du cylindre | 14,5 mm |
| Diamètre vérin | 33 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,16 € HT
/ unité
380,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours