Vérin de serrage Festo DHEB-22-E-U-E-L

Pince

Voir les informations techniques

Références

Festo :DHEB-22-E-U-E-L
Rubix :0326-2567737
Fabricant :1320814
EAN :4052568230340
PINCE SOUFFLET DHEB-22-E-U-E-L

Résumé technique

Typepréhenseur à soufflet
Course du cylindre12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE SOUFFLET DHEB-22-E-U-E-L


Pince à soufflet DHEB-22-E-U-E-L Taille=22, Course des soufflets=12 mm, Diamètre mini pour la préhension=24 mm, Diamètre max pour la préhension=31,5 mm, Position de montage=indifférent
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typepréhenseur à soufflet
Course du cylindre12 mm
Diamètre vérin22 mm
407,87 € HT
/ unité
489,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours