Vérin de serrage SMC CDRB2BW40-270SZ
Actionneurs rotatifs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDRB2BW40-270SZ
Rubix :0338-2375242
Fabricant :CDRB2BW40-270SZ
EAN :3618035790857

Documents
Détails articles : VERIN ROTATIF A PALETTE
Couple jusqu'à 15 Nm.
Angle de rotation : 90°,100°,180°, 270°.
Distance de réglage de l'angle jusqu'à 240°.
Plusieurs variations de la forme de l'extrémité de l'arbre (6 types).
L'emplacement de l'orifice peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial.
Plusieurs variations de montage.
Angle de rotation : 90°,100°,180°, 270°.
Distance de réglage de l'angle jusqu'à 240°.
Plusieurs variations de la forme de l'extrémité de l'arbre (6 types).
L'emplacement de l'orifice peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial.
Plusieurs variations de montage.
C(D)RB2*W10~40-Z, Actionneur rotatif, nouveau modèle de palette
Informations techniques
Attributs
| Type | verin rotatif a palette |
|---|---|
| Course du cylindre | 270 mm |
| Diamètre vérin | 30 mm |
| Matière du corps | aluminium |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,12 € HT
/ unité
368,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours