Références
Festo :DHRS-40-A-NC
Rubix :0326-2565189
Fabricant :1310167
EAN :4052568229641

Détails articles : PINCE A SERRAGE RADIA L DHRS-40-A A-NC
Pince à serrage radial DHRS-40-A-NC Taille=40, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Ange d'ouverture max.=180 deg, Symétrie de rotation=<= 0,2 mm, Répétitivité pince=<= 0,1 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | pince radiale |
|---|---|
| Course du cylindre | 28,4 mm |
| Force | 200 N |
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Matière du corps | aluminium |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 545,75 € HT
/ unité
1 854,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours