Références
Festo :DHEB-41-E-D-E-P
Rubix :0326-2565223
Fabricant :1320795
EAN :4052568230159

Détails articles : PINCE SOUFFLET DHEB-41-E-D-E-P
Pince à soufflet DHEB-41-E-D-E-P Taille=41, Course des soufflets=15,5 mm, Diamètre mini pour la préhension=42 mm, Diamètre max pour la préhension=54 mm, Position de montage=indifférent
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur à soufflet |
|---|---|
| Course du cylindre | 15,5 mm |
| Diamètre vérin | 41 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
377,95 € HT
/ unité
453,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours