Vérin de serrage
Le vérin de serrage est un composant essentiel des systèmes d’automatisation et d’usinage. Utilisé pour maintenir ou bloquer des pièces pendant les opérations de chargement, de perçage ou de fraisage, il garantit un bridage stable et précis.
Grâce à la pression pneumatique ou hydraulique, le piston exerce une force contrôlée qui assure le maintien des éléments en toute sécurité, sans endommager les surfaces de contact. Ces dispositifs sont souvent utilisés dans les environnements de production en série, où la répétabilité et la rapidité d’exécution sont essentielles.
Chez Rubix, chaque vérin de serrage est sélectionné pour offrir une grande fiabilité, une qualité de fabrication irréprochable et une compatibilité parfaite avec vos équipements existants. Leur conception compacte permet une intégration facile dans des zones de travail restreintes tout en garantissant un fonctionnement stable et durable.
Les différents types de vérins de serrage et leurs applications
Les vérins de serrage se déclinent en plusieurs types selon le mode d’action et le besoin de serrage recherché. On distingue principalement :
- Les vérins pneumatiques, fonctionnant à l’air comprimé, légers et rapides, idéaux pour les opérations répétitives de chargement ou d’assemblage automatisé.
- Les vérins hydrauliques, capables de générer une force de serrage plus élevée, parfaits pour les environnements exigeants nécessitant un maintien constant des pièces sous pression.
Certains modèles possèdent un bras pivotant, permettant un pivotement à 90° avant la phase de serrage. Ce mouvement facilite l’accès à la zone de travail et optimise le chargement des pièces sans gêner l’opérateur. D’autres versions, plus simples, maintiennent une position fixe pour un serrage direct.
Ces vérins de serrage sont utilisés dans de nombreux secteurs industriels : mécanique de précision, outillage, usinage, automobile ou encore industrie plastique. Leur adaptabilité en fait un composant essentiel dans les postes de manutention, de montage et de contrôle qualité.
Atouts et performances techniques
Les vérins de serrage combinent fiabilité, puissance et précision pour garantir un maintien optimal dans toutes les situations de travail. Grâce à leur conception compacte et leur compatibilité avec de nombreux accessoires, ils s’intègrent facilement dans tout poste de production.
Certains modèles incluent un retour par ressort, d’autres fonctionnent sous pression contrôlée pour une adaptation automatique à la pièce à maintenir.
Conçus pour supporter des contraintes élevées, ces vérins garantissent une grande longévité grâce à des composants internes renforcés : piston, tige, et joints de haute résistance. Leur fabrication en acier ou en alliages techniques assure une protection durable contre la corrosion et les chocs.
Bon à savoir : certains modèles intègrent même une interface CAO complète, permettant une configuration rapide et une intégration optimisée dans vos systèmes de production automatisée.
Normes et standardisation
Les vérins de serrage répondent à des normes internationales garantissant leur compatibilité et leur sécurité d’utilisation dans les environnements industriels. Ces standards définissent les dimensions, les interfaces de montage, les niveaux de pression admissibles et les exigences de qualité des composants.
Les principales références sont :
- ISO 15552 (remplaçant l’ancienne ISO 6431 / VDMA 24562) : cette norme encadre les vérins pneumatiques de série normalisée et garantit leur interchangeabilité. Bien qu'elle ne s'applique pas directement à la majorité des vérins de serrage spécifiques, elle est fondamentale pour les systèmes d'actionneurs linéaires et assure une intégration simple dans tout système automatisé.
- ISO 6020/2 et ISO 6022 : ces normes concernent les vérins hydrauliques utilisés dans des environnements à pression élevée, notamment pour les applications de bridage ou de serrage intensif.
- ISO 21287 : elle s’applique aux vérins compacts, très présents dans les postes de chargement et de montage nécessitant un encombrement réduit.
Chez Rubix, les vérins de serrage sont sélectionnés selon les normes applicables à leur catégorie, garantissant un niveau élevé de sécurité, de compatibilité et de performance dans les environnements les plus exigeants.
Marques et fiabilité Rubix
Rubix s’appuie sur les marques les plus reconnues du secteur pour proposer des vérins de serrage performants et durables, adaptés à tous les environnements industriels.
- Festo : spécialiste des systèmes pneumatiques, Festo conçoit des vérins de serrage d’une grande précision, avec un pivotement fluide et un serrage stable. Leur conception pneumatique offre une force maîtrisée, idéale pour le bridage rapide de pièces dans des environnements automatisés.
- SMC : leader mondial de la pneumatique, SMC développe des gammes compactes et standards, intégrant un piston à haute performance et une excellente résistance à la pression. Ces modèles sont conçus pour permettre une installation rapide, une maintenance simplifiée et un fonctionnement fiable, même en usage intensif.
Grâce à ces partenariats, Rubix met à disposition un catalogue complet de vérins et accessoires compatibles.
Voici nos autres pages catégories liées :
- Composants pneumatiques
- Vérin pneumatique normalisé
- Vérin compact
- Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire
Découvrez les vérins de serrage disponibles sur Rubix et équipez vos postes de travail d’un système de bridage précis, sûr et durable. Des solutions fiables, conçues pour maintenir vos pièces avec efficacité et garantir la sécurité et la performance de vos opérations industrielles !
191 produit(s) avec 367 référence(s) :
Vérin de serrage SMC CRB2BW30-270SZ
- smc :CRB2BW30-270SZ
- rubix :0338-2197961
- fabricant :CRB2BW30-270SZ
- ean :3618035670975
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:actionneur rotatif pneumatique à palette (série crb2-z), double arbre (w), angle 270° (270s)
- Course du cylindre:270 mm
Vérin de serrage SMC MKB20-10LZ
- smc :MKB20-10LZ
- rubix :0338-2176279
- fabricant :MKB20-10LZ
- ean :3618036374278
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:verin rotatif a bride mkb20-10lz
- Course du cylindre:10 mm
Vérin de serrage Festo DHPS-16-A
- festo :DHPS-16-A
- rubix :0326-2181011
- fabricant :1254043
- ean :4052568016449
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:pince parallèle
- Course du cylindre:5 mm
Vérin de serrage SMC CDRQ2BS30TF-180C
- smc :CDRQ2BS30TF-180C
- rubix :0338-2286960
- fabricant :CDRQ2BS30TF-180C
- ean :3618035789585
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:verin rotatif pignon-cremaillere cdrq2bs30tf-180c
- Course du cylindre:190 mm
Vérin de serrage Festo DHEB-10-E-D-S-P
- festo :DHEB-10-E-D-S-P
- rubix :0326-2565275
- fabricant :1320777
- ean :4052568229979
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:préhenseur à soufflet
- Course du cylindre:4 mm
Vérin de serrage Festo DHPS-20-A-NC
- festo :DHPS-20-A-NC
- rubix :0326-2410648
- fabricant :1254048
- ean :4052568229214
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:pince parallèle
- Course du cylindre:6,5 mm
Vérin de serrage SMC MK2TB20-10L
- smc :MK2TB20-10L
- rubix :0338-2251820
- fabricant :MK2TB20-10L
- ean :3618036375305
- Livraison habituellement sous (22) jours
- Type:cylindre à pince rotative
- Course du cylindre:10 mm
Vérin de serrage Festo HGPP-12-A-G2
- festo :HGPP-12-A-G2
- rubix :0326-2460025
- fabricant :187869
- ean :4052568148287
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:pince parallèle
- Course du cylindre:2,5 mm
Vérin de serrage Festo DHPS-10-A
- festo :DHPS-10-A
- rubix :0326-2243386
- fabricant :1254040
- ean :4052568229146
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:pince parallèle
- Course du cylindre:3 mm
Vérin de serrage Festo HGPP-10-A-G2
- festo :HGPP-10-A-G2
- rubix :0326-2577335
- fabricant :525660
- ean :4052568161835
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:pince parallèle
- Course du cylindre:2 mm
Vérin de serrage Festo DHEB-12-E-D-E-L
- festo :DHEB-12-E-D-E-L
- rubix :0326-2565270
- fabricant :1320767
- ean :4052568229870
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:préhenseur à soufflet
- Course du cylindre:5,5 mm
Vérin de serrage Festo DHEB-12-E-U-S-L
- festo :DHEB-12-E-U-S-L
- rubix :0326-2565264
- fabricant :1320800
- ean :4052568230203
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:préhenseur à soufflet
- Course du cylindre:5,5 mm
Vérin de serrage Festo HGPM-12-EO-G9
- festo :HGPM-12-EO-G9
- rubix :0326-2209752
- fabricant :197567
- ean :4052568160647
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:pince parallèle
- Course du cylindre:3 mm
Vérin de serrage Festo HGPM-12-EZ-G9
- festo :HGPM-12-EZ-G9
- rubix :0326-2575395
- fabricant :197570
- ean :4052568160678
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:pince parallèle
- Course du cylindre:3 mm
Vérin de serrage Festo HGPP-16-A-G2
- festo :HGPP-16-A-G2
- rubix :0326-2490516
- fabricant :187872
- ean :4052568148317
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:pince parallèle
- Course du cylindre:5 mm
Vérin de serrage Festo DHEB-10-E-U-S-L
- festo :DHEB-10-E-U-S-L
- rubix :0326-2565272
- fabricant :1320799
- ean :4052568230197
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:préhenseur à soufflet
- Course du cylindre:4 mm
Vérin de serrage Festo DHEB-14-E-U-S-L
- festo :DHEB-14-E-U-S-L
- rubix :0326-2565256
- fabricant :1320801
- ean :4052568230210
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:grippeur à soufflet
- Course du cylindre:7 mm
Vérin de serrage Festo DHEB-18-E-D-S-P
- festo :DHEB-18-E-D-S-P
- rubix :0326-2565251
- fabricant :1320780
- ean :4052568230005
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:préhenseur à soufflet
- Course du cylindre:7,5 mm
Vérin de serrage Festo DHEB-22-E-D-E-P
- festo :DHEB-22-E-D-E-P
- rubix :0326-2565245
- fabricant :1320792
- ean :4052568230128
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:préhenseur à soufflet
- Course du cylindre:12 mm
Vérin de serrage Festo DHEB-8-E-D-E-P
- festo :DHEB-8-E-D-E-P
- rubix :0326-2565199
- fabricant :1320787
- ean :4052568230074
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:préhenseur à soufflet
- Course du cylindre:3,5 mm
Vérin de serrage Festo DHPS-10-A-NO
- festo :DHPS-10-A-NO
- rubix :0326-2567062
- fabricant :1254041
- ean :4052568229153
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:pince parallèle
- Course du cylindre:3 mm
Vérin de serrage Festo DHPS-25-A-NO
- festo :DHPS-25-A-NO
- rubix :0326-2567059
- fabricant :1254050
- ean :4052568229238
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:pince parallèle
- Course du cylindre:7,5 mm
Vérin de serrage Festo DHPS-35-A-NC
- festo :DHPS-35-A-NC
- rubix :0326-2244915
- fabricant :1254054
- ean :4052568016456
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:pince parallèle
- Course du cylindre:12,5 mm
Vérin de serrage Festo DHRS-25-A-NC
- festo :DHRS-25-A-NC
- rubix :0326-2565191
- fabricant :1310163
- ean :4052568229603
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:pince radiale
- Course du cylindre:8,75 mm