Vérin de serrage Festo HGPP-16-A

Grippeur parallèle

Voir les informations techniques

Références

Festo :HGPP-16-A
Rubix :0326-2574818
Fabricant :187870
EAN :4052568148294
PINCE SER.PARAL HGPP-16-A

Résumé technique

Typepince parallèle
Course du cylindre5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE SER.PARAL HGPP-16-A


Pince à serrage parallèle HGPP-16-A Précis, pour la détection de position via un capteur a effet Hall ou des capteurs inductifs. Taille=16, Course par mors de pince=5 mm, Précision d'échange max.=0,1 mm, Répétitivité pince=<= 0,02 mm, Nombre de mors de pince=2
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typepince parallèle
Course du cylindre5 mm
Force204 N
Diamètre vérin16 mm
1 359,00 HT
/ unité
1 630,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours