Vérin de serrage SMC CDRQ2BS30TF-90C
Actionneur rotatif compact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDRQ2BS30TF-90C
Rubix :0338-2140614
Fabricant :00095396
EAN :3618035789547

Documents
Détails articles : VERIN ROTATIF CDRQ2BS30TF-90C
La série CRQ2 est un actionneur rotatif compact, de type pignon et crémaillère. Les types d'arbres simples et doubles sont disponibles dans toutes les tailles (10~40mm). Le CRQ2 utilise un amortissement interne et le corps peut être utilisé comme une bride. L'utilisation d'un double piston élimine le jeu. L'actionneur rotatif à faible vitesse CRQ2X est également disponible. Des commutateurs automatiques sont disponibles.
Verin rotatif pignon-cremaillere serie crq2
Informations techniques
Attributs
| Type | verin rotatif cdrq2bs30tf-90c |
|---|---|
| Diamètre vérin | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
471,77 € HT
/ unité
566,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours