Vérin de serrage Festo DHWS-32-A

Pince

Voir les informations techniques

Références

Festo :DHWS-32-A
Rubix :0326-2567599
Fabricant :1310182
EAN :4052568229702
PINCE SER.ANGUL DHWS-32-A

Résumé technique

Typegrippeur angulaire
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE SER.ANGUL DHWS-32-A


Pince à serrage angulaire DHWS-32-A Taille=32, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Ange d'ouverture max.=40 deg, Symétrie de rotation=<= 0,2 mm, Répétitivité pince=<= 0,04 mm

Informations techniques


Attributs
Typegrippeur angulaire
Force120 N
Diamètre vérin32 mm
Matière du corpsaluminium
Pression maxi de service8 bar
743,30 HT
/ unité
891,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours