Références
Festo :DHEB-51-E-U-E-L
Rubix :0326-2565212
Fabricant :1320818
EAN :4052568230388

Détails articles : PINCE SOUFFLET DHEB-51-E-U-E-L
Pince à soufflet DHEB-51-E-U-E-L Taille=51, Course des soufflets=18 mm, Diamètre mini pour la préhension=54 mm, Diamètre max pour la préhension=68 mm, Position de montage=indifférent
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur à soufflet |
|---|---|
| Course du cylindre | 18 mm |
| Diamètre vérin | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
550,66 € HT
/ unité
660,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours