Références
Festo :BUB-HGDD-50
Rubix :0326-2565546
Fabricant :1180957
EAN :4052568228156

Détails articles : MORS DE PINCE BUB-HGDD-50
Ébauche mors de pinces BUB-HGDD-50 Compatible pour les pinces trois mors HGDD. Taille=50, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=5 - 60 °C, Poids du produit par mâchoire de pince=276 g
Informations techniques
Attributs
| Type | mâchoire de préhension |
|---|---|
| Course du cylindre | 8 mm |
| Force | 1300 N |
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Matière du corps | aluminium |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,56 € HT
/ unité
409,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours