Pince multiprise Knipex 87 26 250 T, Capacité d'ouverture: 50 mm | Nombre de positions: 24
Pince multiprise Cobra®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :87 26 250 T
Rubix :7510-5313885
EAN :4003773081517



Résumé technique
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 50 mm |
| Nombre de positions | 24 |
Documents
Détails articles : PINCE MULTIPR. COBRA TT CHROME 1000V
Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d’un dispositif antichute Réglage par glissement de la mâchoire à même la pièce: maniement rapide, fiable et confortable. Réglage de précision: permet un ajustage optimal à des pièces de différentes tailles et une prise en main ergonomique. Bon accès à la pièce. Autobloquante sur tubes et écrous: ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Charnière entrepassée: grande stabilité grâce au double guidage. Résistance élevée malgré une forme effilée. Ergot de protection évitant les pincements. acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 50 mm |
| Nombre de positions | 24 |
| Poids | 397 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,54 € HT
/ unité
123,05 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours