Pince multiprise Knipex 87 02 250 T, Capacité d'ouverture: 50 mm | Nombre de positions: 25

Pince multiprise Cobra®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :87 02 250 T
Rubix :7510-5313903
EAN :4003773080152
PINCE MULTIPRISE COBRA 250MM ANTICHUTE

Résumé technique

Longueur250 mm
Capacité d'ouverture50 mm
Nombre de positions25

Documents

Détails articles : PINCE MULTIPRISE COBRA 250MM ANTICHUTE


pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute Réglage à même la pièce par simple pression du bouton: manipulation rapide et confortable. Le réglage précis permet un ajustage optimal aux différentes dimensions des pièces et une prise en main ergonomique. Nombre de positions de réglage, voir tableau. Encliquetage sûr de l'axe d'articulation: pas de déréglage accidentel. Charnière entrepassée: grande stabilité grâce au double guidage. Autobloquante sur tubes et écrous: ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Réglage d'une seule main. Ergot de protection évitant les pincements. Effet de levier pratique: effort amplifié optimal. acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Capacité d'ouverture50 mm
Nombre de positions25
77,28 € HT
/ unité
92,74 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h