Pince multiprise Knipex 86 03 150, Capacité d'ouverture: 27 mm | Nombre de positions: 14

Pince-clé Knipex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :86 03 150
Rubix :7510-5240330
EAN :4003773069676
PINCE CLE 86 03 150

Résumé technique

Longueur150 mm
Capacité d'ouverture27 mm
Nombre de positions14
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE CLE 86 03 150


La pince-clé Knipex est un outil deux-en-un combinant la fonction d’une pince classique et celle d’une clé plate, adapté à un large éventail de travaux de maintenance, d’installation et de réglage. Son concept innovant remplace l’usage de clés plates métriques et en pouces.

Caractéristiques :
Cette pince multiprise innovante combine efficacité, robustesse et ergonomie pour répondre à plusieurs besoins des professionnels avec un seul outil. Ses mâchoires parallèles assurent une prise ferme et précise, sans endommager les surfaces chromées ou fragiles, comme les raccords sanitaires. Le réglage se fait d'une simple pression sur le bouton, directement sur la pièce, ce qui permet un ajustement rapide et sûr. Le principe du cliquet permet un travail fluide, sans repositionnement constant de l'outil. La transmission de force est optimale, avec un effet de levier pouvant multiplier jusqu'à 10 fois la force manuelle. Ces pinces-clés sont conçues pour durer, avec une finition chromée, des poignées gainées confortables, et une construction en acier haute performance au chrome-vanadium.

Spécifications :
- Matériau : acier au chrome-vanadium, trempé à l’huile.
- Finition : chromée.
- Poignées : gainées en plastique antiglisse.
- Mâchoires : lisses, parallèles, avec pression sans jeu.
- Principe : fonctionnement type cliquet.
- Réglage : par bouton-poussoir directement sur la pièce.
- Positions de réglage : jusqu'à 25 selon les modèles.
- Capacité d'ouverture : jusqu'à 85 mm (3 3/8") selon le modèle.
- Longueurs disponibles : de 150 à 400 mm
- Poids : de 230 g à 1460 g.

Normes :
Conforme REACH : ne contient pas de substances SVHC.

Informations sur la marque :
Fondée en 1882 en Allemagne, Knipex est aujourd’hui une référence mondiale dans la fabrication d’outils à main de haute précision. L’entreprise familiale conçoit et produit exclusivement sur son site de Wuppertal-Cronenberg, avec une exigence de qualité constante. Reconnue pour ses innovations techniques et son savoir-faire métallurgique, Knipex s’adresse principalement aux professionnels de l'industrie, de la maintenance et du BTP.

Points forts

- Évite l’utilisation d’un jeu complet de clés plates métriques et en pouces, économisant temps, argent et espace.
- Réglage rapide et sûr directement sur la pièce grâce au bouton-poussoir.
- Ne dégrade pas les surfaces fragiles comme le chrome ou le laiton grâce à ses mâchoires lisses.
- Force de serrage extrêmement élevée pour une prise sûre, même sur pièces plates ou glissantes.
- Utilisation possible comme mini étau mobile pour plus de praticité.

Applications

La pince-clé Knipex est idéale pour les professionnels du bâtiment, de la plomberie, de la maintenance industrielle et de l’automobile. Elle s’utilise pour le serrage de raccords chromés, la préhension de pièces plates ou cylindriques, la mise en forme de composants ou encore le vissage rapide sans abîmer les surfaces. Elle se prête aussi aux travaux d’ajustement ou de réglage sur site, même dans des espaces restreints. Le modèle XL permet en outre d’intervenir sur de gros raccords de tuyauteries ou des assemblages à fort couple de serrage, en toute sécurité.

Informations techniques


Attributs
Longueur150 mm
Capacité d'ouverture27 mm
Nombre de positions14
Poids175 g
Type de branchesplastique
68,04 HT
/ unité
81,65 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h