Pince-étau Mob 9306250001, Longueur: 250 mm
Pince Étau À Becs Longs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :9306250001
Rubix :0146-5144964
EAN :3303809306258

Documents
Détails articles : PINCE ETAUX BECS LONGS 250 MM
Pince étau, capacité de serrage importante réglable par crémaillère, déverrouillage d'une seule main, grande résistance à l'usure grace aux mors forges en acier au chrome vanadium, adaptation aux serrages de tous les profils.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité | 90 mm |
| Poids | 775 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,01 € HT
/ unité
92,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
