Pince-étau SAM 212-30, Forme des becs: Courbé | Longueur: 250 mm | Capacité de serrage: 130 mm
Pince Etau Grande Capacite Mors Mobile
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :212-30
Rubix :0149-5039076
EAN :3272670451469




Résumé technique
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Capacité de serrage | 130 mm |
| Longueur | 250 mm |
Documents
Détails articles : PINCE ETAU 212-30 UC 2
Axe renforcé pour un meilleur maintien dans les efforts transversaux.Réglage précis.Déverrouillage d'une seule main. Mâchoires fines.Mors en acier au chrome vanadium. Mors mobile : réglage plus facile notamment de pièces cylindriques ou présentant des plans opposés non parallèles. C1 = Carré. C2 = Hexagonal. C3 = Rond. C4 = U.
Points forts
Déverrouillage d’une seule main. Axe renforcé pour un meilleur maintien dans les efforts transversaux. Réglage précis.
Applications
Pour maintenir, serrer ou desserrer avec une très grande puissance.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Capacité de serrage | 130 mm |
| Longueur | 250 mm |
| Poids | 700 g |
| Type | pince-étau à mors mobile (grande capacité) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,22 € HT
/ unité
137,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h