Pince coupante Knipex 77 32 120 H, Longueur: 120 mm | Longueur des becs: 14 mm

Pince coupante électronique tranchants au carbure 120mm - Gainage bi-matière

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Knipex :77 32 120 H
Rubix :7510-5314113
EAN :4003773075790
PINCE COUPANTE CARBURE COTE ELECTRO 120MM
Résumé technique
Longueur120 mm
Poids80 g
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE CARBURE COTE ELECTRO 120MM


Pince coupante électronique de côté tranchants au carbure rapportés 120mm - Avec ressort - Gainage bi-matière - Pour utilisation dans des conditions extrêmes avec des matériaux durs ou résistants - Dureté des tranchants 80 - 83 HRC
Tête pointue avec rainure. Avec petit biseau. Charnière entrepassée robuste et sans jeu. Pour l’utilisation des pinces coupantes dans des conditions extrêmes avec des matériaux durs ou résistants, par exemple, corde à piano, câble nickel, filament de tungstène et câble diode, comme on les trouve de plus en plus dans les secteurs de l’électronique et l’aérospatial. On dispose toujours de l’outil de coupe adapté, même avec les matériaux les plus durs. Tranchants au carbure de précision soudés dans une ébauche forgée. Dureté des tranchants au carbure 80 - 83 HRC. Les pinces à tranchants au carbure ont une durée de vie beaucoup plus longue que les pinces à tranchants classiques. Coupes toujours fiables grâce à des tranchants ne se déformant pas. Importante réduction des coûts grâce à une durée de vie des tranchants plus longue.

Informations techniques


Attributs
Longueur120 mm
Poids80 g
Longueur des becs14 mm
Capacité de coupe1,6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,96 HT
/ unité
269,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours