Pince coupante Knipex 78 03 125, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 125 mm | Longueur des becs: 9 mm
Electronic Super Knips®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :78 03 125
Rubix :7510-5146450
EAN :4003773035381




Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE ELECTRIC SUPER KNIP
La pince de précision Knipex 78 03 125, disponible en version standard et en version ESD, est spécialement conçue pour les travaux de coupe les plus délicats dans les domaines de l’électronique et de la mécanique de précision. Grâce à sa géométrie de coupe ultraprécise et ses tranchants sans biseau, elle permet de travailler avec une extrême finesse sur les fils les plus fins. Sa qualité de fabrication et son ergonomie en font un outil fiable et durable, idéal pour les environnements exigeant une précision absolue.
Caractéristiques :
Cette pince Knipex se distingue par ses tranchants meulés sans biseau qui assurent une coupe nette, même sur les fils les plus fins, à partir de Ø 0,2 mm. Sa conception repose sur un cisaillement à microdécalage contrôlé qui garantit une coupe très précise et une longévité accrue. Sa charnière est équipée d’un rivet en acier inoxydable, et la finition polie renforce la durabilité de l’outil. Grâce à un ressort sans frottement et une ouverture limitée, la pince permet un travail souple et sans fatigue. Elle est fabriquée en acier à outils inoxydable trempé à l’air, assurant une grande robustesse. Les poignées multimatières offrent une bonne prise en main. La version ESD se distingue par ses poignées dissipatives qui évacuent en continu l'énergie électrostatique.
Spécifications :
- Acier à outils INOX chirurgical, trempé à l'air
- Tranchants : sans biseau, meulés très coupants
- Finition : polie
- Poignées : multimatières
- Longueur de la mâchoire : 9 mm
- Épaisseur de la mâchoire à l’articulation : 7,5 mm
- Largeur de la tête : 13,5 mm
- Dureté des tranchants : env. 54 HRC
- Coupe à partir de Ø 0,2 mm
- Capacité de coupe – fil doux : Ø 1,0 mm
- Capacité de coupe – fil mi-dur : Ø 1,0 mm
Normes :
Ces pinces Knipex 78 03 125 et 78 03 125 ESD sont conformes à la norme DIN ISO 9654, qui définit les exigences techniques pour les pinces coupantes utilisées dans les applications de précision. Cette norme garantit des tolérances de fabrication strictes, assurant la qualité et la sécurité d’utilisation.
La version ESD répond également à la norme DIN EN 61340-5, qui encadre la protection contre les décharges électrostatiques dans les environnements sensibles. Cette norme spécifie les exigences relatives aux matériaux, à la mise à la terre et aux propriétés dissipatives des outils ESD.
Informations sur la marque :
Fondée en 1882 en Allemagne, Knipex est une marque reconnue mondialement pour la qualité de ses pinces et outils pour professionnels. Spécialisée exclusivement dans la conception et la fabrication de pinces, l’entreprise propose une gamme de plus de 1 000 modèles adaptés à tous les secteurs. Knipex investit continuellement dans la recherche et l’innovation, avec plus de 1 500 collaborateurs et une production centralisée à Wuppertal.
Caractéristiques :
Cette pince Knipex se distingue par ses tranchants meulés sans biseau qui assurent une coupe nette, même sur les fils les plus fins, à partir de Ø 0,2 mm. Sa conception repose sur un cisaillement à microdécalage contrôlé qui garantit une coupe très précise et une longévité accrue. Sa charnière est équipée d’un rivet en acier inoxydable, et la finition polie renforce la durabilité de l’outil. Grâce à un ressort sans frottement et une ouverture limitée, la pince permet un travail souple et sans fatigue. Elle est fabriquée en acier à outils inoxydable trempé à l’air, assurant une grande robustesse. Les poignées multimatières offrent une bonne prise en main. La version ESD se distingue par ses poignées dissipatives qui évacuent en continu l'énergie électrostatique.
Spécifications :
- Acier à outils INOX chirurgical, trempé à l'air
- Tranchants : sans biseau, meulés très coupants
- Finition : polie
- Poignées : multimatières
- Longueur de la mâchoire : 9 mm
- Épaisseur de la mâchoire à l’articulation : 7,5 mm
- Largeur de la tête : 13,5 mm
- Dureté des tranchants : env. 54 HRC
- Coupe à partir de Ø 0,2 mm
- Capacité de coupe – fil doux : Ø 1,0 mm
- Capacité de coupe – fil mi-dur : Ø 1,0 mm
Normes :
Ces pinces Knipex 78 03 125 et 78 03 125 ESD sont conformes à la norme DIN ISO 9654, qui définit les exigences techniques pour les pinces coupantes utilisées dans les applications de précision. Cette norme garantit des tolérances de fabrication strictes, assurant la qualité et la sécurité d’utilisation.
La version ESD répond également à la norme DIN EN 61340-5, qui encadre la protection contre les décharges électrostatiques dans les environnements sensibles. Cette norme spécifie les exigences relatives aux matériaux, à la mise à la terre et aux propriétés dissipatives des outils ESD.
Informations sur la marque :
Fondée en 1882 en Allemagne, Knipex est une marque reconnue mondialement pour la qualité de ses pinces et outils pour professionnels. Spécialisée exclusivement dans la conception et la fabrication de pinces, l’entreprise propose une gamme de plus de 1 000 modèles adaptés à tous les secteurs. Knipex investit continuellement dans la recherche et l’innovation, avec plus de 1 500 collaborateurs et une production centralisée à Wuppertal.
Cutting edge hardness approx. 54 HRC. INOX - tool steel. Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Ground, very sharp cutting edges without bevel. Precision shaped tips cut wires resting on a board from 0.2 mm dia.. Shear cut with controlled micro cutting edge misalignment for the most precise cutting of even the thinnest of wires and for a long service life. Joint with stainless steel rivet. Extremely smooth movement for minimum operator fatigue. With opening spring and opening limiter. INOX - tool steel
Points forts
- Coupe ultra-précise même sur fils très fins dès Ø 0,2 mm ;
- Tranchants sans biseau assurant une finition nette et sans écrasement ;
- Longue durée de vie grâce au cisaillement à microdécalage contrôlé ;
- Charnière avec rivet inox pour une robustesse accrue ;
- Poignées multimatières pour un confort optimal en utilisation continue ;
- Version ESD protégeant les composants électroniques contre les décharges.
- Tranchants sans biseau assurant une finition nette et sans écrasement ;
- Longue durée de vie grâce au cisaillement à microdécalage contrôlé ;
- Charnière avec rivet inox pour une robustesse accrue ;
- Poignées multimatières pour un confort optimal en utilisation continue ;
- Version ESD protégeant les composants électroniques contre les décharges.
Applications
Cette pince Knipex est recommandée pour les travaux de coupe dans le secteur de l’électronique, la fabrication de composants électroniques, la mécanique de précision, ainsi que l’assemblage de circuits imprimés. Sa version ESD est parfaitement adaptée aux environnements sensibles à l’électricité statique, comme les laboratoires, les ateliers de réparation de cartes électroniques ou les chaînes de production d’équipements informatiques. Elle est idéale pour les techniciens de maintenance, les électroniciens, les automaticiens et les assembleurs de petites pièces nécessitant une grande finesse de travail.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | coupe-latérale |
|---|---|
| Longueur | 125 mm |
| Poids | 56 g |
| Longueur des becs | 9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,83 € HT
/ unité
32,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h