Pince coupante Knipex 74 02 200, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 200 mm
Pince coupante de côté
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :74 02 200
Rubix :7510-5182028
EAN :4003773040309

Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE DE COTE 200MM ( UE 6)
La pince coupante de côté à forte démultiplication Knipex 74 02 200 est conçue pour les travaux les plus exigeants. Compacte et puissante, elle offre une coupe nette et sans effort sur des matériaux très durs, comme la corde à piano. Grâce à une conception optimisée de sa géométrie de coupe et à une ergonomie soignée, elle allie robustesse, précision et confort d’utilisation.
Caractéristiques :
La pince Knipex 74 02 200 se distingue par une forte démultiplication qui réduit considérablement l’effort à fournir lors de la coupe. Elle est capable de venir à bout de fils très durs, y compris de la corde à piano, tout en assurant une coupe propre et maîtrisée. Son articulation forgée en une seule pièce garantit une grande résistance, même en cas d’usage intensif. Les tranchants sont trempés par induction à une dureté d’environ 64 HRC, ce qui prolonge leur durée de vie. Le design ergonomique des poignées, revêtues d’un grip trois matériaux, offre une excellente prise en main et limite la fatigue. Sa longueur de 200 mm permet une maniabilité optimale tout en conservant un fort pouvoir de coupe, ce qui en fait un outil de prédilection pour les interventions mobiles ou dans des espaces restreints.
Spécifications :
- Référence : 74 02 200
- Dimensions : 200 x 50 x 21 mm
- Finition de la pince : atramentisée noire, polie
- Matériau : acier au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile
- Type de poignées : poignées ergonomiques confort à trois matériaux
- Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 4,2 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 3,0 mm
- Capacité de coupe corde à piano : Ø 2,5 mm.
Normes :
Ce modèle est conforme à la norme européenne DIN ISO 5749, qui définit les exigences de performance et les dimensions pour les pinces coupantes de côté. Il est également conforme à la réglementation REACH, garantissant l'absence de substances préoccupantes pour la santé humaine ou l’environnement.
Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand de renommée mondiale, spécialisé dans les outils pour professionnels depuis plus de 140 ans. Avec plus de 1 000 employés et une production 100 % allemande, la marque est synonyme de qualité, d’innovation et de précision. Ses outils sont utilisés dans plus de 100 pays, notamment dans les secteurs de l’électricité, de l’automobile et de l’industrie.
Caractéristiques :
La pince Knipex 74 02 200 se distingue par une forte démultiplication qui réduit considérablement l’effort à fournir lors de la coupe. Elle est capable de venir à bout de fils très durs, y compris de la corde à piano, tout en assurant une coupe propre et maîtrisée. Son articulation forgée en une seule pièce garantit une grande résistance, même en cas d’usage intensif. Les tranchants sont trempés par induction à une dureté d’environ 64 HRC, ce qui prolonge leur durée de vie. Le design ergonomique des poignées, revêtues d’un grip trois matériaux, offre une excellente prise en main et limite la fatigue. Sa longueur de 200 mm permet une maniabilité optimale tout en conservant un fort pouvoir de coupe, ce qui en fait un outil de prédilection pour les interventions mobiles ou dans des espaces restreints.
Spécifications :
- Référence : 74 02 200
- Dimensions : 200 x 50 x 21 mm
- Finition de la pince : atramentisée noire, polie
- Matériau : acier au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile
- Type de poignées : poignées ergonomiques confort à trois matériaux
- Capacité de coupe fil d’acier mi-dur : Ø 4,2 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 3,0 mm
- Capacité de coupe corde à piano : Ø 2,5 mm.
Normes :
Ce modèle est conforme à la norme européenne DIN ISO 5749, qui définit les exigences de performance et les dimensions pour les pinces coupantes de côté. Il est également conforme à la réglementation REACH, garantissant l'absence de substances préoccupantes pour la santé humaine ou l’environnement.
Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand de renommée mondiale, spécialisé dans les outils pour professionnels depuis plus de 140 ans. Avec plus de 1 000 employés et une production 100 % allemande, la marque est synonyme de qualité, d’innovation et de précision. Ses outils sont utilisés dans plus de 100 pays, notamment dans les secteurs de l’électricité, de l’automobile et de l’industrie.
With integrated forged axle for heavy duty. Suitable for all types of wire including piano wire. High cutting performance with minimum effort due to optimum co-ordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened
Points forts
- Coupe efficace des matériaux très durs, y compris la corde à piano ;
- Effort de coupe réduit jusqu’à 20 % grâce à la forte démultiplication ;
- Confort accru grâce aux poignées ergonomiques confort à trois matériaux ;
- Tranchants trempés par induction pour une longue durée de vie ;
- Axe d’articulation forgé pour une robustesse exceptionnelle.
- Effort de coupe réduit jusqu’à 20 % grâce à la forte démultiplication ;
- Confort accru grâce aux poignées ergonomiques confort à trois matériaux ;
- Tranchants trempés par induction pour une longue durée de vie ;
- Axe d’articulation forgé pour une robustesse exceptionnelle.
Applications
La pince Knipex 74 02 200 est recommandée pour les travaux de coupe intensifs dans l’automobile, la construction, les installations électriques et la maintenance industrielle. Elle convient particulièrement aux électriciens, monteurs, mécaniciens et techniciens qui recherchent un outil fiable pour des coupes précises et puissantes. Elle est idéale pour les environnements de chantier, les interventions mobiles, les ateliers de fabrication et les opérations de maintenance sur site. Grâce à sa conception compacte, elle se transporte facilement dans une mallette à outils ou une sacoche.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Poids | 304 g |
| Capacité de coupe | 4,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,77 € HT
/ unité
50,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h