Pince coupante Knipex 70 06 160, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 170 mm | Longueur des becs: 4 mm

Pince coupante de côté Knipex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :70 06 160
Rubix :7510-5133035
EAN :4003773021995
PINCE COUPANTE DE COTE 160MM ( UE 1) CHROM. ISOL

Résumé technique

Forme des becscoupe-latérale
Longueur170 mm
Poids216 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE DE COTE 160MM ( UE 1) CHROM. ISOL


La pince coupante de côté Knipex est conçue pour offrir une coupe nette, précise et durable, même dans les espaces restreints. Polyvalente et fiable, elle s'impose comme un outil indispensable pour les professionnels de la maintenance, de l’électricité ou de l’industrie. Grâce à ses matériaux haut de gamme et ses tranchants trempés par induction, elle garantit des performances constantes sur le long terme. Elle est certifiée VDE, assurant une sécurité optimale pour les travaux sous tension jusqu'à 1000 V AC.

Caractéristiques :
Cette pince coupante de côté Knipex se distingue par sa tête étroite, idéale pour intervenir dans des zones d’accès difficile, tout en assurant une prise en main confortable et sécurisée grâce à ses poignées bi-matière isolées. La qualité de sa finition chromée renforce sa résistance à la corrosion et prolonge sa durée de vie, même en environnement exigeant. Ses tranchants de précision permettent de couper avec efficacité aussi bien des fils en cuivre fins que des fils durs, y compris en bout de tranchant. La dureté de coupe élevée, obtenue par trempe par induction, assure une excellente tenue dans le temps. Cette pince est certifiée VDE, ce qui la rend adaptée aux interventions sur des installations électriques sous tension jusqu’à 1000 V AC.

Spécifications :
- Tranchants trempés par induction ; Dureté env. 61 HRC
- Pince chromée ; finition résistante à la corrosion
- Poignées bi-matière isolées
- 4 références :
- Modèle : 70 06 125 : Longueur : 125 mm ; Coupe fil d'acier mi-dur : Ø 2,3 mm ; Coupe fil dur : Ø 1,5 mm
- Modèle : 70 06 140 : Longueur : 140 mm ; Coupe fil d'acier mi-dur : Ø 2,5 mm ; Coupe fil dur : Ø 1,8 mm
- Modèle : 70 06 160 : Longueur : 160 mm ; Coupe fil d'acier mi-dur : Ø 3,0 mm ; Coupe fil dur : Ø 2,0 mm
- Modèle : 70 06 180 : Longueur : 180 mm ; Coupe fil d'acier mi-dur : Ø 3,0 mm ; Coupe fil dur : Ø 2,5 mm.

Normes :
Ce produit est conforme à plusieurs normes européennes garantissant sa sécurité et sa qualité de fabrication.
- DIN ISO 5749 : spécifie les exigences dimensionnelles, de performance et de sécurité des pinces coupantes de côté ;
- DIN EN 60900 / IEC 60900 : définissent les exigences relatives aux outils isolés destinés aux travaux sous tension jusqu'à 1000 V en courant alternatif ;
- Conforme REACH : respecte la réglementation européenne sur les substances chimiques ; ne contient pas de substances SVHC (Substances of Very High Concern) ;
- Certifié VDE : garantit un contrôle rigoureux de la sécurité électrique pour les outils isolés.

Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand de renommée mondiale spécialisé dans les pinces et les outils de précision. Depuis plus de 140 ans, la marque conçoit des solutions robustes et innovantes pour les secteurs de l’industrie, de la construction et de la maintenance. Présente dans plus de 100 pays, Knipex est reconnue pour son engagement qualité, son savoir-faire d’ingénierie et ses processus de fabrication respectueux des normes environnementales.
with elongated cutting edge The indispensable diagonal cutter for all-round use. High-quality material and precise workmanship for long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cutting of thin copper wires, also at the cutting-edge tips. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Narrow head style for use in confined areas. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

- Coupe nette et efficace des fils durs ou tendres, même en bout de tranchant ;
- Idéale pour les zones d’accès restreint grâce à sa tête étroite ;
- Longévité assurée par une trempe par induction des tranchants à 61 HRC ;
- Isolation VDE pour une sécurité maximale jusqu’à 1000 V AC ;
- Poignées ergonomiques bi-matière offrant un confort d’utilisation prolongé ;
- Disponible en plusieurs longueurs pour s’adapter à chaque besoin spécifique.

Applications

La pince coupante de côté Knipex est particulièrement recommandée pour les travaux de coupe dans les secteurs de l’électricité, de la maintenance industrielle, de l’électronique, ainsi que pour les ateliers de réparation ou les installateurs. Elle s’utilise aussi bien sur les chantiers que dans les environnements industriels où la précision et la fiabilité sont essentielles. Grâce à sa certification VDE, elle est parfaitement adaptée aux interventions sur équipements électriques sous tension. Elle convient aussi aux artisans ou aux techniciens recherchant un outil fiable pour couper des fils en cuivre, acier ou autres métaux.

Informations techniques


Attributs
Forme des becscoupe-latérale
Longueur170 mm
Poids216 g
Longueur des becs4 mm
Capacité de coupe3 mm
40,75 € HT
/ unité
48,90 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h