Pince coupante SAM 233-16P, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 165 mm | Longueur des becs: 18 mm
Pince coupante diagonale PVC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :233-16P
Rubix :0149-5009810
EAN :3272670344464



Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE 233-16 P UC 2
Branches revêtues PVC.
Forgée en acier au chrome vanadium.
Performance accrue grâce au procédé de trempe haute fréquence.
Pour fil corde à piano jusqu'à 2,5 mm suivant le modèle.corde à piano.
Forgée en acier au chrome vanadium.
Performance accrue grâce au procédé de trempe haute fréquence.
Pour fil corde à piano jusqu'à 2,5 mm suivant le modèle.corde à piano.
Points forts
Trempe haute fréquence
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur | 165 mm |
| Poids | 195 g |
| Longueur des becs | 18 mm |
| Capacité de coupe | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,35 € HT
/ unité
44,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
