Pince coupante Facom 405.10MT, Forme des becs: Droit | Longueur: 110 mm | Longueur des becs: 11.5 mm

Pinces coupantes Micro-Tech® "trapues" : polyvalence

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :405.10MT
Rubix :0139-5007025
EAN :3148511751350
PINCE COUPE AXIALE TRAPU MT - 405.10MT - (UC5/US30)

Résumé technique

Forme des becsdroit
Longueur110 mm
Poids60 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPE AXIALE TRAPU MT - 405.10MT - (UC5/US30)


Pinces coupantes Micro-Tech® "trapues" : polyvalence
- Cette pince permet une coupe nette pour multi-matériaux : du fil de cuivre à la corde à piano jusqu'à 0,5 mm.
- Le modèle à retenue de chute évite l'éjection du fil.
Poids : 60 g.

Points forts

Le modèle à retenue de chute évite l'éjection du fil.

Applications

Référence 405.10MT : permet une coupe nette pour multi-matériaux : du fil de cuivre à la corde à piano jusqu'à 0,5 mm. Référence 405.12MT : adaptée aux gros efforts et aux travaux répétitifs sur une large gamme de matériaux.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdroit
Longueur110 mm
Poids60 g
Longueur des becs11,5 mm
Type pinces coupantes tête ogivale
49,14 € HT
/ unité
58,97 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h