Pince coupante Knipex 77 72 115, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 115 mm | Longueur des becs: 10.5 mm
Pince coupante de côté pour l’électronique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :77 72 115
Rubix :7510-5313682
EAN :4003773040958




Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE COTE ELECTRO 115MM
Cette pince coupante de précision Knipex est spécialement conçue pour les travaux délicats de coupe dans l’électronique et les environnements sensibles aux décharges électrostatiques. Grâce à sa conception compacte et à sa tête pointue miniature, elle offre une manipulation précise, même dans les zones difficiles d’accès. Sa grande démultiplication et sa finition polie miroir garantissent performance, confort et durabilité.
Caractéristiques :
Cette pince Knipex est dotée d’une conception de charge optimisée, assurant une grande résistance à l’usure et une stabilité renforcée grâce à une charnière anti-jeu. Son double ressort à faible frottement permet une ouverture fluide et uniforme, limitant la fatigue lors d’un usage intensif. Les poignées multimatières, relevées vers la tête, offrent une prise en main précise et confortable, entre le pouce et l’index. Le tranchant, durci au laser à une dureté minimale de 62 HRC, garantit une performance de coupe durable. Sa forme optimisée pour des sensations directes et maîtrisées, améliore la précision. Enfin, sa finition polie miroir et une fine couche d’huile offrent une protection efficace contre la corrosion sans risque de contamination électrique. La version 77 72 115 ESD est conçue pour prévenir les décharges électrostatiques, protégeant ainsi les composants sensibles lors des manipulations.
Spécifications :
- 2 modèles : 77 72 115 et 77 72 115 ESD
- Dimensions : 115 x 66 x 17 mm
- Dureté du tranchant : au moins 62 HRC
- Capacité de coupe pour fil tendre : Ø 0,3 à 0,8 mm
- Longueur de la mâchoire : 10,5 mm
- Épaisseur de la mâchoire (au niveau de l’articulation) : 6 mm
- Largeur de la tête : 11 mm
- Type de finition : polie miroir avec fine couche d’huile
- Type de poignées : poignées multimatières
- ESD : modèle 77 72 115 ESD oui
Normes :
Ces pinces coupantes respectent la norme européenne DIN ISO 9654, qui définit les exigences techniques des pinces de coupe pour l’électronique de précision. Cette norme garantit des performances constantes, une géométrie de coupe fiable et une ergonomie adaptée aux besoins des professionnels de l’électronique.
La version 77 72 115 ESD est également conforme à la norme DIN EN 61 340-5, qui spécifie les exigences pour les outils manuels ESD afin de prévenir les décharges électrostatiques susceptibles d'endommager les composants sensibles.
Informations sur la marque :
Knipex est une entreprise allemande fondée en 1882 et reconnue mondialement pour la qualité de ses outils à main. Spécialiste des pinces, la marque propose plus de 1 000 références fabriquées exclusivement en Allemagne. Sa mission : offrir des solutions durables et innovantes pour les professionnels de l’industrie, de l’électronique et de la maintenance. Knipex place la précision, la fiabilité et la sécurité au cœur de ses développements.
Caractéristiques :
Cette pince Knipex est dotée d’une conception de charge optimisée, assurant une grande résistance à l’usure et une stabilité renforcée grâce à une charnière anti-jeu. Son double ressort à faible frottement permet une ouverture fluide et uniforme, limitant la fatigue lors d’un usage intensif. Les poignées multimatières, relevées vers la tête, offrent une prise en main précise et confortable, entre le pouce et l’index. Le tranchant, durci au laser à une dureté minimale de 62 HRC, garantit une performance de coupe durable. Sa forme optimisée pour des sensations directes et maîtrisées, améliore la précision. Enfin, sa finition polie miroir et une fine couche d’huile offrent une protection efficace contre la corrosion sans risque de contamination électrique. La version 77 72 115 ESD est conçue pour prévenir les décharges électrostatiques, protégeant ainsi les composants sensibles lors des manipulations.
Spécifications :
- 2 modèles : 77 72 115 et 77 72 115 ESD
- Dimensions : 115 x 66 x 17 mm
- Dureté du tranchant : au moins 62 HRC
- Capacité de coupe pour fil tendre : Ø 0,3 à 0,8 mm
- Longueur de la mâchoire : 10,5 mm
- Épaisseur de la mâchoire (au niveau de l’articulation) : 6 mm
- Largeur de la tête : 11 mm
- Type de finition : polie miroir avec fine couche d’huile
- Type de poignées : poignées multimatières
- ESD : modèle 77 72 115 ESD oui
Normes :
Ces pinces coupantes respectent la norme européenne DIN ISO 9654, qui définit les exigences techniques des pinces de coupe pour l’électronique de précision. Cette norme garantit des performances constantes, une géométrie de coupe fiable et une ergonomie adaptée aux besoins des professionnels de l’électronique.
La version 77 72 115 ESD est également conforme à la norme DIN EN 61 340-5, qui spécifie les exigences pour les outils manuels ESD afin de prévenir les décharges électrostatiques susceptibles d'endommager les composants sensibles.
Informations sur la marque :
Knipex est une entreprise allemande fondée en 1882 et reconnue mondialement pour la qualité de ses outils à main. Spécialiste des pinces, la marque propose plus de 1 000 références fabriquées exclusivement en Allemagne. Sa mission : offrir des solutions durables et innovantes pour les professionnels de l’industrie, de l’électronique et de la maintenance. Knipex place la précision, la fiabilité et la sécurité au cœur de ses développements.
Pointed mini-head, with small bevel. Cutting edge hardness approx. 60 HRC. Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Sturdy, zero backlash box joint. Low-friction double spring for gentle and even opening. The polish or mirror polish (only finish 2) together with a fine film of oil offer effective rust protection - no circuit faults caused by peeling chrome from plated tools. Cutting edges additionally induction hardened. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened
Points forts
- Réduction de l’effort grâce à une très grande démultiplication ;
- Coupe nette et durable avec tranchant durci au laser ;
- Préhension précise dans les zones étroites grâce à une tête miniature pointue ;
- Protection antirouille efficace sans risque pour les circuits électriques ;
- Utilisation confortable avec poignées ergonomiques relevées vers la tête ;
- Ouverture fluide et régulière assurée par le double ressort à faible frottement.
- Coupe nette et durable avec tranchant durci au laser ;
- Préhension précise dans les zones étroites grâce à une tête miniature pointue ;
- Protection antirouille efficace sans risque pour les circuits électriques ;
- Utilisation confortable avec poignées ergonomiques relevées vers la tête ;
- Ouverture fluide et régulière assurée par le double ressort à faible frottement.
Applications
La pince Knipex est recommandée pour les travaux de coupe fine dans les secteurs de l’électronique, de la microélectronique et de l’assemblage de composants sensibles. Elle est particulièrement adaptée aux interventions sur circuits imprimés, à la coupe de fils fins dans des boîtiers compacts et à la manipulation dans des zones difficiles d’accès. Sa version 77 72 115 ESD protège efficacement contre les décharges électrostatiques, ce qui la rend parfaitement adaptée aux environnements sensibles comme les laboratoires électroniques, les ateliers de montage ou les chaînes de production de matériel informatique.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | coupe-latérale |
|---|---|
| Longueur | 115 mm |
| Poids | 65 g |
| Longueur des becs | 10,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,63 € HT
/ unité
113,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h