Pince coupante Knipex 79 22 125, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 125 mm | Longueur des becs: 10 mm

Pince coupante de côté pour l’électronique de précision

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :79 22 125
Rubix :7510-5313693
EAN :4003773061342
PINCE COUPANTE COTE ELECTRO 125MM

Résumé technique

Forme des becscoupe-latérale
Longueur125 mm
Poids59 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE COTE ELECTRO 125MM


La pince coupante de côté pour l’électronique de précision Knipex 79 22 120 offre une solution adaptée aux travaux en électronique et micromécanique. Sa tête miniature contribue à une coupe nette sur des fils ultrafins, tendres, mi-durs et durs, tout en assurant une manipulation fluide grâce à une charnière vissée à faible friction.

Caractéristiques :
La pince coupante de côté pour l’électronique de précision Knipex est conçue pour répondre aux besoins de coupe délicate rencontrés en électronique et en micromécanique. Les tranchants meulés avec précision et dotés de très petits biseaux assurent une coupe régulière des composants sensibles. La charnière vissée optimise le guidage et la fluidité du mouvement, ce qui améliore la continuité des opérations en réduisant la friction. Une ouverture constante est maintenue grâce au double ressort souple, qui stabilise le retour de la tête après chaque coupe. Les poignées gainées bi matière améliorent la prise en main et participent au confort d’utilisation. Elle dispose d'une tête miniature brunie et d'une finition polie.

Spécifications :
• Matériau : acier de roulement à billes forgé
• Tranchants trempés par induction
• Dureté des tranchants : env. 64 HRC
• Tête miniature brunie
• Finition polie

Pince 79 22 120
• Capacité de coupe d’acier mi-dur : 0,8 mm de diamètre
• Capacité de coupe fil doux :1 mm

Pince 79 22 125
• Capacité de coupe d’acier mi-dur : 1.3mm de diamètre
• Capacité de coupe : fil dur : 0.7 mm diamètre
• Capacité de coupe fil doux :1 mm

Normes :
• DIN ISO 9654 : garantit la conformité de la pince coupante de côté pour l’électronique de précision Knipex aux critères dimensionnels applicables aux outils de coupe dédiés à l’électronique
• REACH : la pince est conforme au règlement REACH et ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
round head The assortment for highest standard of performance and results. Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Very precisely ground and sharp cutting edges with very small bevels for exact cutting on delicate electronic components. Also available without bevel for flush cutting. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers. Precisely finished joint surfaces for smooth, low friction movement along the complete opening range. Low-friction double spring for gentle and even opening. Non-reflective finish. Low weight. Ergonomically shaped, two-colour dual component handles. Blue/grey. Ball bearing chrome steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

• Coupe régulière grâce aux tranchants affûtés et trempés par induction
• Maintien d’un geste stable grâce au double ressort souple
• Utilisation facilitée dans des zones restreintes grâce à la tête miniature
• Bonne prise en main de l’outil grâce aux poignées bi matière
• Environ 20 % plus légère que les pinces électroniques standard, facilitant la manipulation lors des travaux de coupe délicats.

Applications

Cette pince s’utilise dans divers secteurs techniques, notamment l’électronique de montage, la fabrication d’équipements de précision ou encore la maintenance de circuits délicats. Les ateliers de réparation, les lignes de production de cartes électroniques et les postes de prototypage l’emploient pour couper fils tendres et conducteurs fins dans des zones difficiles d’accès, tout en assurant une manipulation maîtrisée et continue de l’outil.

Informations techniques


Attributs
Forme des becscoupe-latérale
Longueur125 mm
Poids59 g
Longueur des becs10 mm
111,67 HT
/ unité
134,00 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h