Pince multiprise Roebuck 865237, Capacité d'ouverture: 50 mm | Nombre de positions: 25

Pince multiprise à charnière entrepassée SO EASY

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :865237
Rubix :C600-5285655
EAN :3660338196010
PINCE MULTIPRISE 250 SO EASY NG

Résumé technique

Longueur250 mm
Capacité d'ouverture50 mm
Nombre de positions25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE MULTIPRISE 250 SO EASY NG


Acier chrome vanadium.
Denture 56 HRC Pince dotée d’un système de réglage rapide et direct sur la pièce par coulissement des poignées.
Capacité d’ouverture 30% supérieure.

Pince autobloquante, évite le glissement de la pièce à travailler.
Système anti pince-doigts.
Fabrication allemande

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Capacité d'ouverture50 mm
Nombre de positions25
Poids335 g
Type de branchesentrepassées
33,58 € HT
/ unité
40,30 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h