Pince à dénuder EGA Master 38149, Longueur: 160 mm
Pince à dénuder
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38149
Rubix :1304-5503957
Fabricant :38149
EAN :8412783381498
Documents
Détails articles : PINCE A DENUDER 160 MM MANCHE INOXYDABLE
PINCE À DÉNUDER 160 MM (6") INOX HANDLE SS420
Pince à dénuder inox EGA Master 38149, 160 mm, en acier SS 420 pour les environnements corrosifs.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 160 mm |
|---|---|
| Poids | 120 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,99 € HT
/ unité
145,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours

