Pince à dénuder Knipex 12 19 14, Longueur: 100 mm
Jeu de couteaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :12 19 14
Rubix :7510-5313203
EAN :4003773077565
Documents
Détails articles : JEU DE COUTEAUX POUR NO. 12 12 14
Dénudage parfait, même pour des matériaux isolants difficiles à retirer en PTFE, les silicones, le Radox®, le Kapton® et le caoutchouc. Même les matériaux multicouches. Une deuxième paire de lames retient fermement l'isolation restante. Parfaitement adapté à la section du conducteur impliqué, lame profilée interchangeable. Avec butée longitudinale réglable pour dénudages de longueur constante lors de travaux répétés. Corps de la pince: acier. Couteaux: acier à outils spécial, trempé à l’huile.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Poids | 59 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,28 € HT
/ unité
147,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours