Pince à dénuder Knipex 12 12 12, Longueur: 205 mm

Pince

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :12 12 12
Rubix :7510-5313538
EAN :4003773073758
PINCE A DENUDER AVEC 4 COUTEAUX DE FORME

Résumé technique

Longueur205 mm
Poids450 g

Documents

Détails articles : PINCE A DENUDER AVEC 4 COUTEAUX DE FORME


Pour câbles solaires, spécialement conçue pour les isolations multicouches et RADOX®. Avec appui de câble additionnel favorisant un meilleur centrage des conducteurs à isolation multicouche dans les matrices de dénudage. Dénudage parfait, même pour des matériaux isolants difficiles à retirer en PTFE, les silicones, le Radox®, le Kapton® et le caoutchouc. Même les matériaux multicouches. Une deuxième paire de lames retient fermement l'isolation restante. Parfaitement adapté à la section du conducteur impliqué, lame profilée interchangeable. Avec butée longitudinale réglable pour dénudages de longueur constante lors de travaux répétés. Couteaux: acier à outils spécial, trempé à l’huile. Corps de la pince: acier.

Informations techniques


Attributs
Longueur205 mm
Poids450 g
234,03 € HT
/ unité
280,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours