Pince à dénuder Expert E050106, Forme des becs: Droit | Longueur: 170 mm
Pince à dénuder
Voir les informations techniquesRéférences
Expert :E050106
Rubix :G518-5287662
EAN :3258950501062
Détails articles : PINCE A DENUDER 165 MM
Poignée ergonomique pour un meilleur confort.
Fabriqué en France
Fabriqué en France
Applications
Parfaite pour dénuder les fils multibrins de 0,75 à 6 mm²
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Longueur | 170 mm |
| Poids | 185 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,92 € HT
/ unité
38,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

