Pince multiprise Knipex 85 51 250 A, Capacité d'ouverture: 70 mm | Nombre de positions: 25

Pince à colliers autoserrants

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :85 51 250 A
Rubix :7510-5313500
EAN :4003773077329
PINCE A COLLIERS AUTOSERRANTS

Résumé technique

Longueur250 mm
Capacité d'ouverture70 mm
Nombre de positions25

Documents

Détails articles : PINCE A COLLIERS AUTOSERRANTS


Réglage Quick-Set Réglage par glissement direct sur la pièce. Utilisable pour tout type de bague ou collier autoserrant (bande ou fil, à pattes standard ou rabattues). Course de serrage de plus de 40 mm. Inserts de préhension universels orientables assurant une parfaite prise des colliers dans n’importe quelle position. Inserts de préhension également orientables en charge. Extrêmement bonne démultiplication, permettant d’ouvrir les colliers sans grand effort et en toute sécurité. Tête élancée de faible largeur, inserts de préhension orientables: l’outil idéal pour travailler en espaces exigus. Fonction supplémentaire: desserrage avec ménagement des tuyaux grâce à la mâchoire dentelée. acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Capacité d'ouverture70 mm
Nombre de positions25
112,32 HT
/ unité
134,78 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours