Pince multiprise Roebuck 5073384, Capacité d'ouverture: 36 mm | Nombre de positions: 7
Pince multiprise à charnière entrepassée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :787665
Roebuck :5073384
Rubix :R600-5309469
EAN :3660338341618


Résumé technique
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 36 mm |
| Nombre de positions | 7 |
Documents
Détails articles : PINCE MULTIPRISE CHARNIERE
Norme : DIN ISO 8976
Charnière entrepassée durable pour une fiabilité à long terme et une préhension ferme avec mâchoires trempées par induction.
Verrouillage automatique sur les tuyaux et écrous pour un travail sûr et sans effort Conception robuste.
Acier chrome vanadium résistant.
Résistante aux saletés - idéales en milieu industriel Surface polie.
Charnière entrepassée durable pour une fiabilité à long terme et une préhension ferme avec mâchoires trempées par induction.
Verrouillage automatique sur les tuyaux et écrous pour un travail sûr et sans effort Conception robuste.
Acier chrome vanadium résistant.
Résistante aux saletés - idéales en milieu industriel Surface polie.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 36 mm |
| Nombre de positions | 7 |
| Type de branches | entrepassées |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,79 € HT
/ unité
26,15 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h