Tube de contact Trafimet group MD0009-08, Diamètre de fil: 0.8 mm | Longueur: 28 mm
Pièces détachées pour T-PLUS
Voir les informations techniquesRéférences
Trafimet group :MD0009-08
Rubix :5712-7056759

Résumé technique
| Diamètre de fil | 0,8 mm |
|---|---|
| Type | tube contact d.0,8 m6 (25/ 26/ 36) |
Détails articles : TUBE CONTACT D.0,8 M6 (25/ 26/ 36)
TUBE CONTACT Ø0,8MM M6X28 MM CU
Applications
Pour T-PLUS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 0,8 mm |
|---|---|
| Type | tube contact d.0,8 m6 (25/ 26/ 36) |
| Longueur | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,40 € HT
/ 20 unités
16,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h