Buse MIG/MAG Trafimet group MC0018, Type: Buse standard | Diamètre de buse: 12 mm | Longueur: 53 mm
Pièces détachées pour T-PLUS
Voir les informations techniquesRéférences
Trafimet group :MC0018
Rubix :5712-7056693
EAN :8028485019531
Détails articles : BUSE D.12 LONG.53 (14-15/TOPS 140)
BUSE Ø12MM/L53MM
Applications
Pour T-PLUS
Informations techniques
Attributs
| Type | buse standard |
|---|---|
| Diamètre de buse | 12 mm |
| Longueur | 53 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,46 € HT
/ unité
7,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
