Perforateur Makita DHR165RMJ, Poids: 2.5 kg
Perforateur SDS-Plus 18 V Li-Ion 4 Ah 16 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :DHR165RMJ
Rubix :0142-5276998
EAN :0088381685818
Documents
Détails articles : PERFO-BUR.SDS+ BL1840X2 16MM
Perforateur SDS-Plus 18 V Li-Ion 4 Ah 16 mm
- Chargeur performant à contrôle actif pour une optimisation de la charge et un temps de recharge de 36 min
- Frein électrique pour une meilleure sécurité
- Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil
- Variateur de vitesse : La vitesse de l’outil augmente à mesure que l’on accroît la pression exercée sur la gâchette
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage
- Chargeur performant à contrôle actif pour une optimisation de la charge et un temps de recharge de 36 min
- Frein électrique pour une meilleure sécurité
- Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil
- Variateur de vitesse : La vitesse de l’outil augmente à mesure que l’on accroît la pression exercée sur la gâchette
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage
Informations techniques
Attributs
| Poids | 2,5 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,61 € HT
/ unité
509,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

