Perche téléscopique
La perche télescopique est conçue pour faciliter l'installation des dispositifs antichute en hauteur ou le sauvetage de victime. Elle permet aussi de travailler sur des zones difficiles à atteindre. Rubix vous propose différents modèles professionnels.
Caractéristiques et fonctionnement
La perche télescopique peut se développer sur plusieurs mètres, ce qui permet d'atteindre facilement des objets ou des victimes. Elle permet ainsi :
d'intervenir lors d'un sauvetage en maintenant l'opérateur hors de la zone de danger ;
de mettre en place un dispositif d'ancrage en hauteur permettant aux professionnels d'exercer leur activité en toute sécurité ;
de travailler en hauteur tout en restant au sol et en évitant les positions risquées (échelle, échafaudage...).
Pour trouver d'autres équipements, vous pouvez consulter notre rubrique dédiée au sauvetage et à l'évacuation. Nous vous présentons notamment des potences pour sauvetage, des trépieds pour protection antichute et de nombreux accessoires.
Principe du mécanisme télescopique
Le manche de la perche rassemble différentes sections d'extension, qui une fois étendues sont maintenues en place par un système de verrouillage. Celui-ci permet à la perche de rester stable et fixe durant l'utilisation et évite le glissement des sections. Le mécanisme télescopique est ajustable. Il est ainsi possible de déployer la perche sur des longueurs variées selon les besoins du chantier.
Matériaux courants
Les perches télescopiques de sécurité ou d'ancrage sont le plus souvent fabriquées soit en composite de carbone, soit en fibre de verre. Ces matériaux sont choisis pour leurs propriétés de résistance, de rigidité et de légèreté.
Les perches télescopiques de travail (nettoyage, entretien des espaces verts...) sont généralement élaborées à partir d'aluminium ou d'acier, deux matières appréciées pour leur légèreté et leur solidité.
Modèles et applications
Il existe un grand nombre de perches télescopiques, et chacun des modèles correspond à un usage particulier.
La perche télescopique de secours
Aussi appelée perche télescopique de sauvetage, elle permet d'assister une personne en difficulté lors de travaux en hauteur. Certaines références peuvent se déplier sur 20 mètres maximum et supporter un corps d'un poids maximal de 150 kg.
La perche s'associe à un mousqueton de large ouverture que l'on crochète au niveau du harnais de la victime pour réaliser le sauvetage.
Il existe également dans cette catégorie la perche télescopique de sécurité. Cet outil, conçu en polyester renforcé fibre de verre, permet de secourir un opérateur victime d'un arc électrique et de le tirer par la taille dans une zone protégée.
La perche télescopique d'ancrage
Elle permet de mettre en place en hauteur une corde d'assurage ou un antichute. Elle sert aussi à connecter à distance un équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur à un point d'ancrage (structure métallique, échelle fixe...). Elle se termine par un crochet d'ancrage et peut se déployer sur 9 mètres.
La perche télescopique d'ancrage est utile pour les techniciens et les travailleurs en hauteur, qui ont besoin d'établir des points d'ancrage éloignés.
La perche télescopique de travail
Elle permet de travailler dans des endroits difficiles d'accès (vitrages en hauteur, arbres, façade...), sans avoir à installer une échelle ou un échafaudage.
Cet outil est indispensable pour les agents d'entretien des espaces verts, les paysagistes, les agents de nettoyage... Il leur garantit un travail efficace.
Notre sélection de perches télescopiques
Notre offre couvre différents besoins professionnels. Elle comprend des perches télescopiques d'ancrage, de sauvetage et de travail de grandes marques (Honeywell, SAM et Bahco).
Les perches d'ancrage Honeywell conviennent pour la mise en place de lignes de vie verticales. Elles se distinguent par leur faible encombrement et leur légèreté, deux caractéristiques qui facilitent leur transport. Leur conception innovante rend le déploiement possible par une seule personne.
La perche de sauvetage pour postes électriques SAM permet de secourir un opérateur victime d'un accident d'électrisation.
La perche télescopique pour échenilloir et scie Bahco propose une longueur réglable entre 2,3 et 4 m et un système de verrouillage fiable. Elle dispose d'une poignée supérieure coulissante pour une prise en main facile et pour une puissance de coupe maximale.
La perche télescopique est un outil incontournable pour de nombreux professionnels dans l'exercice de leurs missions, comme pour leur protection. Elle répond à différentes applications et peut intégrer un crochet de suspension ou un mousqueton selon les modèles. La tête de la perche peut aussi être prévue pour l'installation d'un accessoire ou d'un outillage spécifique (échenilloir, scie...). Consultez nos modèles pour choisir votre équipement et réussir votre achat. Vous bénéficiez d'un service de paiement sécurisé.
8 produit(s) avec 8 référence(s) :
Perche téléscopique Kratos FA6001605, Longueur dépliée : 8 m | Longueur repliée : 2 m
- kratos :FA6001605
- rubix :L755-6243236
- ean :3700671404387
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Longueur dépliée:8 m
- Longueur repliée:2 m
Perche téléscopique Bahco AP-3M, Longueur dépliée : 3.5 m | Longueur repliée : 2 m
- bahco :AP-3M
- rubix :0034-5020900
- ean :7311518152062
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Longueur dépliée:3,5 m
- Longueur repliée:2 m
Perche téléscopique Miller 1006629, Longueur dépliée : 6.5 m | Longueur repliée : 1.45 m
- miller :1006629
- rubix :0491-6097624
- ean :7312550066294
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Longueur dépliée:6,5 m
- Longueur repliée:1,45 m
Perche téléscopique Miller 1002979, Longueur dépliée : 9.4 m | Longueur repliée : 2.5 m
- miller :1002979
- rubix :0491-6096220
- ean :3660681039835
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Longueur dépliée:9,4 m
- Longueur repliée:2,5 m
Perche téléscopique 3M 3500202, Longueur dépliée : 4.9 m | Longueur repliée : 0.203 m
- 3m :3500202
- rubix :0520-6172727
- fabricant :7100239633
- ean :3660570039120
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Longueur dépliée:4,9 m
- Longueur repliée:0,203 m
Perche téléscopique 3M 2104524, Longueur dépliée : 4.88 m | Longueur repliée : 2.44 m
- 3m :2104524
- rubix :2771-6292002
- fabricant :7100314291
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Longueur dépliée:4,88 m
- Longueur repliée:2,44 m
Perche téléscopique 3M 8900299, Longueur dépliée : 3.048 m | Longueur repliée : 0.61 m
- 3m :8900299
- rubix :2771-6292624
- fabricant :7100214233
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Longueur dépliée:3,048 m
- Longueur repliée:0,61 m
Perche téléscopique SAM Z-428, Longueur repliée : 1.5 m
- sam :Z-428
- rubix :0149-5282641
- ean :3272670604131
- Livraison habituellement sous (25) jours
- Longueur repliée:1,5 m